Taffhome Dispenser Makanan Ikan G3370 FEIDASH Tempat Minum Anjing Kucing Fountain Dispenser White 2L 1set

#Nomor SKU S038075971
Wishlist
Rp79.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number G3370
Unit 1set
Color White
Container material ABS and PP
Capacity (L) 2
Dimensions (cm) 19.5x10.7
Output Pump Diameter (mm) 8
Frequency (Hz) 50/60
Plug Type EU Plug
Power (W) 2.5
Qmax (L/hour) 160
Shower Height (cm) 40-45
Voltage (V AC) 220-240
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 19 September 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat ini merupakan dispenser air untuk hewan peliharaan. Berbeda dengan tempat minum hewan pada umumnya, alat ini menggunakan sistem pompa yang membuat air terus mengalir. Terbuat dari bahan berkualitas yang tidak mudah rusak sehingga awet untuk penggunaan jangka panjang.



Content Set:

1 x TaffHOME FEIDASH Tempat Minum Anjing Kucing Fountain Dispenser - G3370
1 x Pompa Air
1 x Selang Kecil
1 x Busa Penyaring
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Penyaring Air Bersih
- Senyap Tidak Berisik
- Kapasitas Tampung Air Besar 
- Bahan Berkualitas

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan