Taffhome Kotak Makan Lunch OU1000 3 Grid Black 1L 1set

#Nomor SKU S038075278
Wishlist
Rp69.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OU1000
Unit 1set
Color Black
Material Stainless Steel 304 and Plastic
Dimensions (cm) 26.5x19.5x6
Capacity (L) 1
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 19 September 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Saatnya membiasakan diri dengan membawa bekal dari rumah untuk makan siang di sekolah atau di kantor dengan menggunakan kotak makan dari TaffHOME. Kotak makan ini memiliki kapasitas sebesar 1000 ml. Anda dapat memisahkan antara lauk dengan nasi, agar menjaga kualitas makanan. Terdapat sumpit dan sendok di dalam kotak makan ini untuk memudahkan Anda dalam menyantap bekal yang telah dihidangkan.
Content Set:
1 x TaffHOME Kotak Makan Lunch Box Stainless Steel 3 Grid 1L - OU1000
1 x Sendok1 Pasang Sumpit
Fitur
- Simpan Makanan Terpisah
- Kunci Kedap Udara
- Lengkap dengan Alat Makan
- Material Aman dan Berkualitas
- Hangatkan Makanan dengan Mudah
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan