Epson Proyektor EB-E500 XGA 3LCD 302x77x234mm 1unit

#Nomor SKU S038066467
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp7.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EB-E500
Unit 1unit
Dimensions (mm) 302x77x234
Digital Input HDMI 1
LCD Size (inch) 0.55 (C2 Fine)
Lightsource Laser Life (hour) 20000 (Normal/ECO)
Lightsource Life (hour) 20000/30000
Analog Input D-Sub 15pin 1
Projection Lens Focal Length (mm) 16.7
Projection Lens F Number 1.44
Projection Lens Throw Ratio 1.00-1.35 (Digital Zoom)
Colour Light Output (lm) 3300
LCD Native Resolution XGA (1024x768)
Projection Lens Type No Optical Zoom / Focus (Manual)
Projection Technology RGB Liquid Crystal Shutter Projection System (3LCD)
Cool Down Period Instant Off
Operating Altitude (m) 0-3.048
Direct Power On/Off Yes
Aspect Ratio 0.16874999999999998
Projection Lens Zoom Ratio 1.44-1.95 (Wide to Tele)
Operating Temperature at High Altitude (°C) 5-35 (20-80% Humidity, No Condensation)
Operating Temperature at Low Altitude (°C) 14732
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 13 September 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Enhance the Classroom Experience with Expressive Projections.
Engage the young minds with expressive and vivid projections in class with this 3300 lumens XGA projector.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk