Salice Air Hinge Softclose Integrated SLC-AIR-D-NI Nickel 105° 1set

#Nomor SKU S038065187
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SLC-AIR-D-NI
Unit 1set
Finishing Nickel
Max. Door Weight Capacity (kg) 25
Opening (°) 105
For Wooden and Aliminium-Framed Doors Thickness (mm) Min. 18
Metal Cup Deep (mm) 16.5
For Max. Dimension of Door (mm) 2700x600
Possible Drilling Distance on the Wooden Door (K(mm) From 3 to 6
Fixed K (mm) 4 (for Aluminium-Framed Doors)
Berat (Kg) 4.1
Tanggal Produk Terdaftar 13 September 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The innovative and revolutionary hinge
Despites its compactness and small size, Air delivers full functionality to furniture manufacturers.

It is inserted into the top and bottom of the cabinet and the door and is practically invisible. Its small size means that the applications for Air are numerous: kitchens, bathrooms, living- and bedroom furniture or display cabinets.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Feature
- The hinge is characterised by compactness and by a small size; it incorporates an integrated soft close mechanism for decelerated closing.
- It is fitted to the top and bottom panel of the cabinet.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan