Deli Grease Gun (Pistol Gemuk) EDL471400 Black 400cc 1pc

#Nomor SKU S038062674
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EDL471400
Unit 1pc
Volume (cc) 400
Color Black
Capacity (oz) 14
Working Pressure (psi) 4500
Maximum Pressure (psi) 6000
Oil Output (oz/40 times) 1.5
Package Type Color Box
Main Material Aluminium Alloy + Cold Rolled Steel
Berat (Kg) 3.1
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2023
Terakhir Diperbaharui 04 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
1. Alloy aluminum precision die-casting gun head, more wear-resistant, more pressure-resistant
2. Self-priming function structure design, easy and fast to use
3. Configuration grease hose, hard tube, flat nozzle, pointed nozzle, can be used for different use environment
4. Product capacity 14 oz, burst pressure up to 6000psi"

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan