Sempurna Pipa PVC Tipe AW Grey 165mm 1pc
Rp939.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
Color | Grey |
Diameter (mm) | 165 |
Diameter (inch) | 6 |
Thickness (mm) | 5.8 |
Length (m) | 4 |
Connection System | SC (Solvent Cement) |
Berat (Kg) | 6.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 08 September 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Pipa AW digunakan untuk air bertekanan tinggi sampai tekanan kerja Max. 10kg/cm²
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan