Sempurna Pipa PVC Tipe AW Grey 140mm 1pc

#Nomor SKU S038057687
Wishlist
Rp679.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Color Grey
Diameter (mm) 140
Diameter (inch) 5
Thickness (mm) 4.8
Length (m) 4
Connection System SC (Solvent Cement)
Berat (Kg) 6.9
Tanggal Produk Terdaftar 08 September 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pipa AW digunakan untuk air bertekanan tinggi sampai tekanan kerja Max. 10kg/cm²

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan