THE Baut L Stainless 304 Full Drat M6x90mm 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S038051029
Wishlist
Rp74.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(10pcs)
Diameter M6
Length (mm) 90
Pitch 1.0
Material Stainlees Steel
Thread Type Full Drat
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan