BOROSIL Imhoff Cone 2160094 Sediment Sharp Tip 454mm 1pc

#Nomor SKU S038035401
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2160094
Unit 1pc
Size (mm) 454
Approx Total Height (mm) 454
Approx Top Diameter (mm) 110
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 September 2023
Terakhir Diperbaharui 21 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sharp Tip
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- Complies with IS 7232
- Graduated from 0 to 1 ml in 0.1 ml divisions
- Graduated from 1 to 10 ml in 0.5 ml divisions
- 10 to 40 ml in 1 ml divisions also marked at 1000 ml
- Facilitates the determination of the amount of sediment in sewage or industrial waste

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan