SMC Booster Relay IL100 Series IL100-N03-L 1pc

#Nomor SKU S038031311
Wishlist
Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IL100-N03-L
Unit 1pc
M Code 54302227
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 31 August 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- When the piping distance from the instrument to the operation unit is very long or operation
Used when the capacity of the part is large.
- Significantly improves the driving speed of the operation unit.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan