Puffin Paint Cat Tembok Exterior Efek Daun Talas Elastomeric - Gloss Sandstone 20L 1pc
Rp2.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
Size (L) | 20 |
Color | Sandstone |
Basic Material | Water |
Spread Rate (m²/kg/layer) | 12-14 |
Dilution | Max 5% of Clean Water |
Final Result | Gloss |
Berat (Kg) | 20.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 31 August 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Cat Exterior Tahan cuaca extreme minimal 8 tahun yang memiliki efek daun talas dan flexible sehingga dapat mencegah rembesan air. Sangat cocok untuk gedung atau ruko.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
- Tahan cuaca extreme minimal 8 tahun- Ramah Lingkungan
- Elastis dan Flexible
- Dapat menutupi retak rambut
- Daya Tutup & Lekat Sangat Baik
- Tidak mudah kotor
- Anti jamur dan lumut
- Mencegah Rembesan air hujan
- Memiliki efek daun talas
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan