SMC Regulator AR Series AR25K AR25K-03B-1-B 1pc
Rp939.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | AR25K-03B-1-B |
---|---|
Unit | 1pc |
Body Size | 25 |
Exhaust Type | (-) Relief type |
Flow Direction | (-) Left → Right |
Pipe Connection Diameter | (03) 3/8 |
Pressure Gauge | (-) No pressure gauge |
Pressure Setting Range (MPa) | (1) 0.02 - 0.2 |
Set Pressure Unit | (-) Product name plate and pressure gauge unit notation: MPa |
Setting Pressure (MPa) | 0.02 - 0.2 |
Type Of Thread | (-) Rc |
Exhaust Mechanism | Relief type |
Mounting | With bracket |
Function | With backflow function |
Type of Sign | With bracket |
Type of Terminal Fitting | With bracket |
Bracket | (B) With bracket |
Handle | (-) Handle down |
M Code | 32094834 |
Berat (Kg) | 1.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 31 August 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan