SMC Regulator AR Series AR25-02 AR25-02BG-NR-B 1pc
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | AR25-02BG-NR-B |
---|---|
Unit | 1pc |
Body Size | 25 |
Exhaust Type | (N) Non-relief type |
Flow Direction | (R) Right → Left |
Pipe Connection Diameter | (02) 1/4 |
Pressure Gauge | (G) Round pressure gauge (with limit indicator) |
Pressure Setting Range (MPa) | (-) 0.05 - 0.85 |
Set Pressure Unit | (-) Product name plate and pressure gauge unit notation: MPa |
Setting Pressure (MPa) | 0.05 - 0.85 |
Type Of Thread | (-) Rc |
Exhaust Mechanism | Non-relief type |
Mounting | With bracket |
Function | No backflow function |
Type of Sign | With bracket |
Type of Terminal Fitting | With bracket |
Bracket | (B) With bracket |
Handle | (-) Handle down |
M Code | 32089155 |
Berat (Kg) | 1.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 31 August 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan