Wipro Mesin Drilling dan Milling ZX-7045 45mm 1pc

#Nomor SKU S037882204
Wishlist
Rp42.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZX-7045
Unit 1pc
Max. Drilling (mm) 45
End Milling Capacity (mm) 28
Motor Power (W) 1100
Table Size (mm) 730x210
Spindle Taper MT4
Spindle Speed Range (50 Hz) (rpm) 95-1600
Face Milling Capacity (mm) 80
Distance from spindle nose to table (mm) 475
Min. Distance from Spindle Axis to Column (mm) 260
Spindle Travel (mm) 120
Step of Spindle Speed 6
Perpendicularly ±45°
Packing Size (cm) 97x77x116
Forward and Backward Travel of Table (mm) 170
Berat (Kg) 318.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 August 2023
Terakhir Diperbaharui 27 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan