Wipro Mesin Core Drill MCD-118 Machine 118mm 1pc
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MCD-118 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Max. Drilling Diameter (mm) | 118 |
| Rated Voltage (V/Hz) | 220-50 |
| Rated Input Power (W) | 1600 |
| No Load Speed (rpm) | 0-2100 |
| Dimensions (mm) | 365x130x265 |
| Berat (Kg) | 5.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 August 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 June 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan