Synology 12 Bay Exp for Rack Station RX1222sas 1pc
Rp66.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | RX1222sas |
---|---|
Unit | 1pc |
Applied Models | SA3610, SA3600, SA3410, SA3400 |
Drive Bays | 12 |
Compatible Drive Type (inch) | 3.5 SAS HDD, 2.5 SAS SSD, 3.5 SATA HDD, 2.5 SATA SSD |
Hot Swappable Drive | Yes |
SAS IN-OUT Port | 1-1 |
Dimensions (HxWxD) (mm) | 88x430.5x692 |
Rack Installation Support | 4-post 19inch rack (Synology Rail Kit - RKS-02) |
Power Supply Unit / Adapter (W) | 550 |
AC Input Power Voltage (V) | 100 to 240 |
Power Frequency (Hz) | 50/60 (Single Phase) |
Power Consumption Access (W) | 194.4 |
Power Consumption HDD Hibernation (W) | 82.56 |
Operating Temperature (°C) | 0 to 35 |
Storage Temperature (°C) | -20 to 60 |
Relative Humidity (%RH) | 5 to 95 |
System Fan (mm) | 80x80 (4pcs) |
Noise Level (dBa) | 54.4 |
Certification | FCC, CE, BSMI, UKCA, VCCI, EAC, RCM, KC |
Environment | RoHS Compliant |
Berat (Kg) | 13.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 August 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan