Synology 12-Bay Nas Barebone System RS2421+ 1pc

#Nomor SKU S037822378
Wishlist
Rp46.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RS2421+
Unit 1pc
CPU AMD Ryzen V1500B quad-core 2.2 GHz
Hardware Encryption Engine Yes (AES-NI)
System Memory (GB) 4 DDR4 ECC UDIMM (expandable up to 32)
Dimensions (HxWxD) (mm) 88x482x552
Drive Bays 12
Compatible Drive Type (inch) 12 x 3.5 or 2.5 SATA HDD/SSD
System Fan (mm) 60x60 (3pcs)
External Ports 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x Expansion port (Infiniband)
Berat (Kg) 11.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 August 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan