Thermaltake Radiator Fan Ring Plus 20 CL-F069-PL20SW-A RGB Case Fan TT Premium Edition (Single Fan Pack with Controller) 20cm 1pc
Rp869.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | CL-F069-PL20SW-A |
---|---|
Unit | 1pc |
Size (cm) | 20 |
Input Power (W) | 3.36 (12V), 4.25 (5 V Fan x 1) |
Rated Current (A) | 0.28 (One Fan) |
Fan Dimensions (mm) | 200x200x30 |
Fan Speed (rpm) | 500-1500 |
Bearing Type | Hydraulic Bearing |
Interface | USB 2.0 Connectors (9 Pin) |
Life Expectation (hour) | 40000 (25C) |
Max. Air Pressure (mm-H2O) | 1.68 |
Noise Level (dBa) | 29.2 |
System Compatibility | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |
Maximum Air Flow (cfm) | 117.96 |
Fan Rated Voltage (V) | 12 and 5 |
Fan Started Voltage (V) | 9.0 |
Berat (Kg) | 0.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 August 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
200mm PWM controlled fan with a patented 16.8 million colors LED ring and TT RGB PLUS software.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan