Kurumi Airfryer KH 302 Hitam 26.3x31.8x30cm 1unit

#Nomor SKU S037730000
Wishlist
Rp929.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KH 302
Unit 1unit
Size (cm) 26.3x31.8x30
Color Hitam
Basket Size (cm) 20.3x19.8x9.8
Capacity (L) 3.5 (Double Basket)
Temperature (°C) 40-200 (Interval 5)
Power (W) 650
Voltage (V) 220-240
Frequency (Hz) 50-60
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 10 August 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Air fryer Kurumi hadir untuk menjawab kebutuhan orang-orang yang ingin hidup lebih sehat dengan mengurangi minyak.
- Dengan KAPASITAS BESAR 3.5 L (muat 1 ekor ayam) dan RENDAH DAYA hanya 650 Watt
- Double basket
Tray dapat dipisah dengan keranjang penggorengan. Tray menggunakan bahan anti lengket yang sudah PFOA Free
- Digital display
Pengoperasian mudah dan tampilan canggih digital
- Lebih sehat, lebih irit
Anda tidak perlu lagi menggunakan minyak untuk menggoreng, ataupun jika diperlukan, hanya sedikit minyak yang terpakai untuk menggoreng di air fryer Kurumi
- Model estetik
Cocok untuk mempercantik dapur Anda
- Dilengkapi 8 preset menu
- Dilengkapi shake feature
- Pengingat untuk shake sehingga makanan dapat matang merata
- Auto pause saat keranjang air fryer ditarik
Saat air fryer bekerja, jika keranjang penggorengan ditarik keluar, mesin akan mati secara otomatis, dan saat dimasukkan kembali, air fryer akan kembali bekerja melanjutkan program yang sudah diatur sebelumnya tanpa harus mengulang kembali.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan