WEP Soldering Station 939D+ III New Robot Solder 4 in 1 dengan Kaca Pembesar 1pc

#Nomor SKU S037728274
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 939D+
Unit 1pc
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 August 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
777/5000
Mampu suhu tinggi dari 392 ° F hingga 896 ° F

Kawat Timah Aman & Bebas Timbal: PERLINDUNGAN SEKERING! Setiap stasiun pengelasan dengan kabel timah bebas timah tidak beracun (Sn99.3% Cu0.7%). Perlindungan sekring dasar membuatnya langsung terputus saat korsleting atau kebocoran listrik terjadi.

Bekerja Efisien dengan Solder Luar Biasa: Output 32W (Kompenen Pemanas 32W) - Tersedia dalam ° C / ° F-Kisaran Suhu 392 ° F ~ 896 ° F / 200 ℃ -480 ℃, Stabilitas Suhu: ± 3 ° F / 1.0 ° C Tersedia untuk menyolder SMD dan melakukan pekerjaan solder nyata.

Paket termasuk:
Stasiun besi solder 1x32W
1x Kawat Timah
1 x Manual Bahasa Inggris
Fitur
> Fitur keamanan yang baik
> Pegangan ergonomis
> Bagus untuk pemula dan profesional
> Pensil besi tahan lama
> Pengaturan suhu padat
> Dibangun dengan trafo
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan