EZREN Heat Shrink Tube EZ-0355 1set

#Nomor SKU S037724184
Wishlist
Rp46.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EZ-0355
Unit 1set
Material Polyolefin
Shrinkage ratio 2:1 (will maximum shrink to 1/2 its supplied diameter)
Operating Temperature (°C) -55 to +125
Minimum Shrinkage Temperature (°C) 284
Tensile Strength (MPa) 10.4
Dielectric Strength (kV/mm) 15
Manufacture Specification ISO9001
Flammability Flame Retardant
Approvals UL Approved
Supplied Format (round or flat) Product is supplied flat
Cutting Method Scissors or sharp knife
Full Shrinkage Temperature (°C) 2120
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 09 August 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ezren EZ-0355 530pcs Heat Shrink Tube Selongsong Bakar Isolasi Kabel
PACKAGE INCLUDED
(Quantity Diameter+Length+Color)
80pcs x 2 x 45mm Black
50pcs x 4 x 45mm Black
30pcs x 5 x 45mm Black
20pcs x 1.0 x 45mm Black
80pcs x 1.5 x 45mm Yellow
20pcs x 6 x 45mm Yellow
60pcs x 3 x 45mm Green
20pcs x 10 x 45mm Green
80pcs x 2 x 45mm Blue
20pcs x 10 x 45mm Blue
50pcs x 4 x 45mm Red
20pcs x 8 x 45mm Red
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan