PROPAN Eco Emulsion Cat Tembok EE-4010 Papyrus White-1103 25kg 1pail
Rp949.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | EE-4010 |
---|---|
Unit | 1pail |
Size (kg) | 25 |
Color | Papyrus White-1103 |
Type | Acrylic Copolymer Emulsion |
Finish | Matt |
Solid By Volume (%) | ±37.0 |
Specific Gravity | ±1.50 |
Theoretical Coverage (m²/kg) | 6 to 8 |
Thinning ratio by volume (%) | 10 |
Application Tools | Brush, Roll, Air spray or Airless spray |
Drying Time Surface Dry (hour) | '1 at 30°C |
Berat (Kg) | 25.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
ECO EMULSION Acrylic Emulsion Paint EE - 4010 adalah cat tembok interior yang terbuat dari bahan acrylic emulsion dengan pigmen warna pilihan. Produk ini cocok untuk pemakaian pada dinding serta plafon interior seperti tembok pasangan batu bata, plesteran semen, beton, gypsum, panel GRC, kayu, tripleks dan lain-lain. ECO EMULSION Acrylic Emulsion Paint EE - 4010 memiliki daya lekat yang baik ke substrat, mudah diaplikasikan, cepat kering, daya tutup yang baik, warna yang cerah serta tersedia dalam warna-warna yang menarik.
Description
ECO EMULSION Acrylic Emulsion Paint EE-4010 is an interior decorative paint made from acrylic emulsion and special color pigment. This product is suitable for interior wall and ceiling surfaces such as brick work / cement plaster, concrete, gypsum, GRC panel, wood, plywood, etc.
ECO EMULSION Acrylic Emulsion Paint EE-4010 has good adhesion to substrates, easy to apply, fast drying, good hiding power, bright color and available in many beautiful Colors.
ECO EMULSION Acrylic Emulsion Paint EE-4010 has good adhesion to substrates, easy to apply, fast drying, good hiding power, bright color and available in many beautiful Colors.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Fitur
- Daya lekat yang baik ke substrat- Sangat halus
- Daya tutup baik
- Mudah diaplikasikan dan cepat kering
- Warna cerah
- Tidak mengandung logam berat (lead atau mercury)
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan