PROPAN Decorcryl Cat Tembok DI-400 Interior Green Tea-8201 2.5L 1pc

Rp259.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DI-400
Unit 1pc
Size (L) 2.5
Color Green Tea-8201
Type Acrylic Copolymer Emulsion
Finish Matt
Solid By Volume (%) ±36.0
Specific Gravity ±1.40
Theoretical Coverage (m²/L) 9 to 12
Drying Time Surface Dry (hour) '1 at 30°C
Application Tools Brush, Roll, Air spray or Airless spray
Temperature Min-Max (°C) 15 to 50
Humidity Maximum (%RH) 80
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DECORCRYL DI - 400 Premium Acrylic Emulsion Paint adalah cat tembok interior yang terbuat dari bahan acrylic emulsion dengan kandungan Volatile Organic Compound / VOC yang sangat rendah, dikombinasikan dengan pigmen warna pilihan. DECORCRYL Premium Acrylic Emulsion Paint dapat diaplikasikan pada ruangan yang sedang digunakan tanpa adanya gangguan polusi udara yang timbul dibanding dengan menggunakan cat konvensional pada umumnya.
Description
DECORCRYL Premium Acrylic Emulsion Paint DI - 400 is a decorative wallpaint for interior made from acrylic emulsion with low Volatile Organic Compound / VOC (organic chemical substance contents that odor and easy to vapor) combine with special color pigment. This product is suitable for interior wall and ceiling surfaces such as brick work / cement plaster, concrete, gypsum, GRC panel, wood, plywood, etc., in areas that are occupied or in use without indoor air pollution that usually appear when painting with conventional paint. DECORCRYL Premium Acrylic Emulsion Paint DI - 400 has good adhesion to substrates, easy to apply, fast drying, good hiding power and excellent coverage, bright and long lasting colors and available in many beautiful colors.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Fitur
- Tidak berbau
- Anti jamur & lumut
- Daya tutup sangat baik
- Dapat dicuci
- Ketahanan warna yang baik
- Tidak mengandung logam berat
- Daya sebar luas
- Tidak memercik
- Green Label Singapore

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan