Matsuyama Stabilizer Tipe LD 3Phase AVR-LD-60-GT 60KVA 1unit
Rp57.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | AVR-LD-60-GT 60KVA |
---|---|
Unit | 1unit |
Number of Phase | 3 Phase |
Capacity (kVA) | 60 |
Input Voltage (V) | 280-430 |
Output voltage (V) | 380/220 |
Output Dviance (%) | ± 2 - 5 (Adjustable) |
Frequency (Hz) | 50 |
Rated Current (A) | 90 |
Reading Meter | Digital / LCD Volt Meter Input & Output serta Amper Meter |
Protection Output | Over Voltage ±238 V/ Phase, Automatic Cut Off |
Response Time (s) | ≤ 1s (Against 10% input voltage deviation) |
Efficiency (%) | Better than 98 (Input 180 V, Output 220 V / Phase) |
Ambient Temperature (°C) | -5 until +40 |
Ambient Humidity (%) | Less than 90 (Relative Humidity) |
Temperature Rise (%) | Less than 70 (Input Voltage 180 V, Output Voltage 220 V/Phase) |
Working System | Automatic |
Control System | DC Servo Motor (Tsukasa Japan) |
Cooling System | Cooled Fan |
Waveform Distorsion | Non-Lack Fidelity Waveform |
Installation | Indoor |
Dimensions (LxWxH) (cm) | 78x135x70 |
Berat (Kg) | 283.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 31 July 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Matsuyama Stabilizer, Stabilizer dengan berbagai fitur terbaik. Mampu menstabilkan daya, menghubungkan antara kapasitas input output dan juga lainnya.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan