DCA Cordless Drill Driver ADJZ10-10Z 1unit
Rp449.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | ADJZ10-10Z |
---|---|
Unit | 1unit |
Battery Power Input (V/Ah) | 12/2.0 |
Maximum Screw Diameter (mm) | 7 |
Torque Setting | 16+1 |
Maximum Torque (N m) | 30 |
Maximum Drilling Capacity (mm) | Steel Ø 10, Wood Ø 20 |
Product Code | DC1010057Z |
Chuck Capacity (mm) | 10 |
No Load Speed (rpm) | High : 0-1500, Low : 0-400 |
Berat (Kg) | 0.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 31 July 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 04 June 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan