KOIDO Copper Tube B819 Type L 1 1/8inch 1pc

#Nomor SKU S037479640
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B819
Unit 1pc
Diameter (inch) 1 1/8"
Width (mm) 1.27
Length (m) 5.8
Pressures (Psi) 740
Berat (Kg) 5.6
Tanggal Produk Terdaftar 28 July 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
KOIDO Copper Tube which used for medical gas system is identified as type L, manufactured by such hot working necessary to convert the billet to a tubular shape and cold worked to the finished size, furnished in the H58 (Drawn General Purpose) temper.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan