KOIDO Copper Tube B280 Straight 1 1/8inch 1pc

#Nomor SKU S037479510
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B280
Unit 1pc
Diameter (inch) 1 1/8"
Width (mm) 1.27
Length (m) 5.8
Pressures (Psi) 740
Berat (Kg) 5.6
Tanggal Produk Terdaftar 28 July 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Seamless Copper Tube for Air Conditioning and Refrigeration Field Service.
This Copper tube are widely used for heat exchangers, radiators, cooler, electro-heat-up pipe, air conditioner and refrigerators. The straight pipes can be used for oil transportation, brake pipes, water pipes and gas pipes for construction.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan