HONEYWELL Domestic Switches K4841WHI Plate, SPDT, 1 Gang, MK Logic Plus Series 10A 1pc
Rp179.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | K4841WHI |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Product Range | MK Logic Plus Moulded Wall Plate |
| Contact Configuration | SPDT |
| No. of Gangs | 1 |
| Contact Current Max (A) | 10 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 July 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Architrave plate switches switch unit with one-way or two-way wiring options. The unit does not have to be derated when used with inductive or fluorescent loads. Suitable for use with MK LOGIC PLUS architrave surface boxes or standard architrave steel back boxes.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan