FLUKE Test Probe Tips & Positioners FLUKE TP88 Rigid Back 2mm 1pair

#Nomor SKU S037405069
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FLUKE TP88
Unit 1pair
Slides onto Test Probes Measuring (mm) 2
Probe Length (mm) 51
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Better than a test probe alone, these two inch long rigid back probe pins easily pass between the weather pack seal and wire. A sharp point ensures good contact to the electrical connector, and the pin's insulation protects it from shorting to other wires.
Feature
Slides onto test probes measuring 2 mm (0.08 inches)

Tested to 60 V DC
Use
Test & Measurement

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan