Kencana Metal Atap Gelombang Zinium AZ150 Ecospan 0.5mm 10pcs
Rp3.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | Ecospan |
---|---|
Unit | 10pcs |
Coating Mass | AZ150 |
Width Coll | 1219 |
Thickness (mm) | 0.5 |
Length (m) | 3 |
Effective Width (mm) | 1000 |
Height Width (mm) | 25 |
Spacing Gording/Cladding Roof | 1700 |
Spacing Gording/Cladding Wall | 2700 |
Berat (Kg) | 1.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 13 July 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Atap gelombang Ecospan 1000
- Daya tampung air hujan lebih besar.
- Sistem tumpangan dan alur kapiler yang mengunci sehingga air hujan tidak masuk ke dalam bangunan.
- Memiliki lebar efektif 1000mm sehingga lebih efisien dan hemat self-drilling screw.
- Lebih kaku karena memili rusuk/gelombang yang lebih banyak
- Daya tampung air hujan lebih besar.
- Sistem tumpangan dan alur kapiler yang mengunci sehingga air hujan tidak masuk ke dalam bangunan.
- Memiliki lebar efektif 1000mm sehingga lebih efisien dan hemat self-drilling screw.
- Lebih kaku karena memili rusuk/gelombang yang lebih banyak
Peringatan
Product ini bisa menerima pesanan dengan ukuran panjang khusus, silahkan hubungi CS untuk ukuran tertentuKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan