Kencana Metal Atap Gelombang Zinium AZ150 Ecospan 0.45mm 10pcs

Rp3.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Ecospan
Unit 10pcs
Coating Mass AZ150
Width Coll 1219
Thickness (mm) 0.45
Length (m) 3
Effective Width (mm) 1000
Height Width (mm) 25
Spacing Gording/Cladding Roof 1600
Spacing Gording/Cladding Wall 2300
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 13 July 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Atap gelombang Ecospan 1000
- Daya tampung air hujan lebih besar.
- Sistem tumpangan dan alur kapiler yang mengunci sehingga air hujan tidak masuk ke dalam bangunan.
- Memiliki lebar efektif 1000mm sehingga lebih efisien dan hemat self-drilling screw.
- Lebih kaku karena memili rusuk/gelombang yang lebih banyak
Peringatan
Product ini bisa menerima pesanan dengan ukuran panjang khusus, silahkan hubungi CS untuk ukuran tertentu

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait