API Ph Meter 5 in 1 Test Strips (pH, KH, GH, Nitrat, & Nitrit) 1set

#Nomor SKU S037392864
Wishlist
Rp469.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1set
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 July 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
API® 5-IN-1 TEST STRIPS are the quick and easy way to test the 5 most important aquarium water parameters – pH, KH, GH, nitrate, and nitrite – in one easy step. Simply dip one test strip directly into the aquarium, and compare the colors on the strip to the color card provided to help prevent invisible water problems that can be harmful to fish. Each kit includes detailed information on how to interpret the test results and correct unsafe water conditions.
Sizes: 4 count, 25 count, 100 count

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan