TACO Hardware Engsel Sendok Lurus Softclose ET 02/C-SS Soft Closing Half Overlay 35mm 1set

Rp55.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ET 02/C-SS
Unit 1set
Opening Angle (°) 100
Diameter/Kedalaman Cangkir Engsel (mm) 35/11.5
Panel Size/Door Thickness Range (mm) 3-7/14-24
Material Stainless Steel
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 11 July 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Engsel Sendok Full bungkuk Softclose

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan