TACO Hardware HPL Woodgrain Eco ECO 011 (Corak Kayu) Brown Beech 1pc
Rp169.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ECO 011 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | Brown Beech |
| Thickness (mm) | 0.7 |
| Dimensions (mm) | 1220x2440 |
| Resistance to Dry Heat | Min 2 |
| Resistance to Surface Wear (Revs) | ≥350 (400) |
| Resistance to Staining | Min 2 |
| Immersion in Boiling Water (%) | Max 19 |
| Tensile Strength (MPa) | Min 45 (Landscape); Min 45 (Potrait) |
| Resistance to Cigarette Burns | Slight change, no effect @120s |
| Impact Resistance | No split |
| Surface Radiant | ≥600 no effect (180°C ±1°C) |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 July 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Kegunaan
Direkomendasikan untuk penggunaan di dalam ruangan.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Brown%20Beech%201pc/iiS037389666-1.jpg)