IPONE Oli Motor Scooter (Matic) 4T KATANA SCOOT 5W40 1L 1pc

#Nomor SKU S037360924
Wishlist
Rp249.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Volume (L) 1
Density (g/cm³) 0.854 @15°C
Viscosity (mm²/s) '13.9 at 100°C
Viscosity Index 168
Flash Point (°C) 234
Boiling Point (°C) -39
SAE Viscosity Grade 5W40
TBN (mgKOH/g) 9.4
TAN (mgKOH/g) 2.5
Standards JASO MB/ API SM
Quality 100% Synthetic
Application Road - sporty driving
Specificities Best performance and fuel economy
Kategori Sport
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 July 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
KATANA SCOOT guarantees best engine performance for scooters and maxi scooters.
100% synthetic, it ensures optimum lubrication and offers maximum protection and longevity of the engine and gearbox.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan