IPONE Oli Motor Premium 10.4 OFFROAD 10W40 1L 1pc

#Nomor SKU S037360887
Wishlist
Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Volume (L) 1
Density (g/cm³) 0.869 @15°C
Viscosity (mm²/s) '14.6 at 100°C
Viscosity Index 151
Flash Point (°C) 226
Boiling Point (°C) -33
SAE Viscosity Grade 10W40
TBN (mgKOH/g) 7.06
TAN (mgKOH/g) 2.1
Standards JASO MA2/ API SL
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 July 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
IPONE 10.4 10W40 OFF ROAD - Oli Motor Supermoto/Offroad 4T
Synthetic
API SL - JASO MA2
10.4 OFF ROAD is a high-quality, semi-synthetic lubricant for 4-stroke Supermoto or Off Road motorcycles that ensures complete lubrication and protection of your engine.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan