Artugo Cooker Hood AX 751 SB Slim Black Onyx 70cm 1unit

#Nomor SKU S037293840
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AX 751 SB
Unit 1unit
Color Black Onyx
Size (cm) 70
Control Touch Control
Type Slim
Filter 1 Type Aluminium Filter
Filter 2 Type Charcoal Filter
Overheat Protection Yes
Outlet (mm) 120
Display Yes
Lamp Power (W) LED 1x2
Motor Power (W) 2x80
Dimensions (mm) 695x480x100
Package Dimension WxDxH (mm) 730x520x140
Glass Front Cover Yes
Air Flow (m³/hour) 550
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 June 2023
Terakhir Diperbaharui 07 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Multi Filtration Convenience to operate
- Recirculate / Ducting System Navigate Easily


Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan