MSI Graphics Card RTX-4070-TI RTX-4070Ti-SUPRIM-X-12G 1unit

#Nomor SKU S037250119
Wishlist
Rp21.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RTX-4070-TI
Unit 1unit
Graphics Processing Unit NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Ti
Interface PCI Express® Gen 4
Core Clocks (MHz) Extreme Performance: 2790 (MSI Center) Boost: 2775 (GAMING & SILENT Mode)
Cuda Cores 7680 Units
Memory Speed (Gbps) 21
Memory (GB) GDDR6X 12
Memory Bus 192-bit
Output DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR, and Variable Refresh Rate as specified in HDMI™ 2.1a)
HDCP Support Yes
Power Consumption (W) 285
Power Connectors 16-pin x1
Recommended Power Supply (W) 750
Card Dimensions (mm) 338x142x73
Directx Version Support 12 Ultimate
Opengl Version Support 4.6
Maximum Displays 4
G-Sync Technology Yes
Digital Maximum Resolution 7680x4320
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 26 June 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan