MSI Motherboard H310 H310M PRO-VDH 1unit

#Nomor SKU S037250041
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number H310
Unit 1unit
Chipset Intel® H310
Socket 1151
Memory Channel Dual
DIMM Slots 2
Max. Memory (Gb) 32
PCI-E X16 1
PCI-E GEN Gen3
PCI-E X1 2
SATAIII 4
USB USB 3.2 PORTS (FRONT) 2(Gen 1, Type A), USB 3.2 PORTS (REAR) 2(Gen 1, Type A), USB 2.0 PORTS (FRONT) 2 & USB 2.0 PORTS (REAR) 4
Serial Ports (Front) 1
Audio Ports (rear) Realtek® ALC 887/ ALC 897 Codec
DVI-D 1
VGA 1
HDMI 1
DirectX 12
Operating System Support for Windows® 10 64-bit
Form Factor micro-ATX
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 26 June 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan