Paloma Kunci Pintu Digital DLP 4121 Tuya Wi-Fi Matte Black 1set

#Nomor SKU S037127275
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DLP 4121
Unit 1set
Color Matte Black
Panel Material Aluminium alloy, acrylic
Mortise Material SUS 304
Mortise Backset (mm) 60/70 (Adjustable)
Cylinder & Key Full Brass
Fingerprint Sensor Semiconductor capacitive (FPC Sweden)
Door Thickness (mm) 31-50
Min. Door Frame (mm) 95
RFID Reader Non-contact induction (MIFARE 1K 13.56 Mhz)
Numpad Touchscreen
Power Backup Port Micro-USB
Voltage DC (V) 4.5-6.0
Operating Temperature (°C) -10 to 60
Operating Humidity (RH) 10% to 95%
Capacity Admin & User (Fingerprint) Max. 100
Capacity Admin & User (RFID Card) Max. 300
Capacity Admin & User (PIN Code) Max. 300
Berat (Kg) 4.1
Tanggal Produk Terdaftar 26 June 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Multiple Access
· Smartphone App (Android & iOS)
· Fingerprint
· PIN Code
· Mechanical Key
User Management
· 9 Admins & 291 Users
· 10 Repeat Schedule Users
· Unlocking Records & Notification
Easy Operation
· Touch Screen
· Passage Mode
· Magnetic Sensor (Optional)
High Security
· Automatic Locking
· Mortise Deadbolt Type
· With Privacy Button
· Hardened Solid Deadbolt
· Dual Verification Mode
· Anti-Theft Fake PIN
· Dust & Splash Proof
- 5 Security pins
Battery
· Low Battery Notification
· Alkaline AA x 4pcs

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan