Delium Ban Mobil IA-181 City Surfer 225/65R17 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | IA-181 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size | 225/65R17 |
| LI/SI Index | 102H |
| R.W. (inch) | 6.5 |
| Outer Diameter (mm) | 723 |
| S.W. (mm) | 228 |
| N.S.D. (mm) | 8 |
| Maximum Loading Capacity (kg) | 850 |
| Maximum Load (lbs) | 1875 |
| Inflation (bar) | 2.5 |
| Inflation (psi) | 36 |
| Berat (Kg) | 55.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 June 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
CITY SURFER
Great performances in every condition, especially on wet surfaces.
The best ratio between comfort and durability.
Great performances in every condition, especially on wet surfaces.
The best ratio between comfort and durability.
Feature
- City- Rain & Wet
- Wear Life
- Comfort
- Low Noise
- Save Fuel
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan