Delium Ban Mobil IA-110 Evotechno 185/65R14 1pc

#Nomor SKU S037054021
Wishlist
Rp619.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IA-110
Unit 1pc
Size 185/65R14
LI/SI 86H
R.W. (inch) 5.5
Outer Diameter (mm) 596
S.W. (mm) 187
N.S.D. (mm) 7.3
Maximum Loading Capacity (kg) 530
Maximum Load (lbs) 1170
Inflation (bar) 2.5
Inflation (psi) 36
Berat (Kg) 55.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 June 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
EVOTECHNO
Our new release, a non-directional pattern with improved stability for great comfort
driving. An all-season tire with high performance on wet and dry surfaces
Feature
- City
- Rain & Wet
- Wear Life
- Comfort
- Low Noice
- Save Fuel

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait