VARDEX Thread Milling Holders TMSD Standard-Steel Cylinder Shank (U Style) TM3SC20C26-105-2U 1pc

#Nomor SKU S037006501
Wishlist
Rp4.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TM3SC20C26-105-2U
Unit 1pc
EX/IN EX+IN
Tool Line TMSD - Indexable Thread Milling for Deep Holes
Coolant Yes
Measuring System Metric
Shank Diameter (mm) 20
L1 (mm) 105
z 3
Cutting Diameter (mm) 26
L (mm) 186
D1 (mm) 20
Holder Series TM SC C
RH/LH RH
Holder Style TMSD Steel Cylindrical Shank
Insert Size (IC) (inch) 1/4 U
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Thread Milling Holders TMSD Steel Cylindrical Shank Shank Diameter 20 (mm) Tool Overhang 105 (mm) Cutting Diameter 26 (mm) Insert Compatibility for 2UI
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Use the VARGUS GENius™ for all machining data and G-Codes for your CNC Machine.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan