KOIDO Copper Tube 3/8x5/8inch 1roll(30m)

#Nomor SKU S036709564
Wishlist
Rp3.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll(30m)
Insulation Thickness (mm) 10 PE
Outside Diameter (inch) 3/8
Thickness (mm) 0.56x0.61
2nd Outside Diameter (inch) 5/8
Length (m) 30
Berat (Kg) 27.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 June 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website."

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan