Logitech Mouse Pro X Superlight Wireless Gaming Mouse White 125x63.5x40mm 1unit

#Nomor SKU S036586837
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Length (mm) 125
Width (mm) 63.5
Height (mm) 40
Sensor HERO™
Resolution (dpi) 100 - 25600
Maximum Acceleration (G) >40
Maximum Speed (IPS) 400
USB Report Rate Frequency (Hz) 1000
Microprocessor (bit ARM) 32
Battery Life (hour) 70
System Requirements Port USB; Windows® 8 atau versi terbaru 8 or later; macOS 10.11 or later; Akses internet untuk download software opsional
Kandungan PRO X SUPERLIGHT Wireless Gaming Mouse; LIGHTSPEED wireless receiver; Kabel pengisian daya/data; Adaptor perpanjangan receiver; Grip tape opsional; Kain untuk grip tape prep; Pintu apertur opsional dengan alas PTFE; Dokumentasi pengguna
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 14 June 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kurang dari 63 gram. Low-latency LIGHTSPEED wireless terbaik. Presisi tingkat tinggi dengan sensor HERO 25K. Singkirkan semua rintangan dengan mouse PRO kami yang paling ringan dan paling cepat ini.
SPESIFIKASI TEKNIS
- Kompatibel dengan POWERPLAY
- Teknologi wireless LIGHTSPEED
- Onboard memory (Fitur yang canggih memerlukan Software Logitech G HUB, tersedia untuk di-download di logitechg.com/ghub)
- Sistem pengencangan klik
- Alas PFE tanpa aditif
- 5 tombol
- Zero smoothing/akselerasi/filtering
DAYA TAHAN BATERAI
Pergerakan konstan: 70 jam
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan