Logitech Keyboard G512 Carbon RGB GX Brown 132x445x35.5mm 1unit

Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number G512
Unit 1unit
Length (mm) 445
Width (mm) 132
Height (mm) 35.5
System Requirement Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 oder Windows 7; Port USB (untuk keyboard); Port USB kedua (untuk port USB passthrough); (Opsional) Akses internet untuk Software Logitech G HUB.
Kandungan G512 gaming mechanical keyboard; Dokumentasi pengguna
Actuation Range (mm) 1.9
Actuation Force (g) 50
Total Distance (mm) 4
Connection Type USB 2.0
USB Protocol USB 2.0
USB Port USB 2.0
LED Indicator Lights 2 (maximum 1080p)
Backlight RGB
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 14 June 2023
Terakhir Diperbaharui 27 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Gaming keyboard berkinerja tinggi yang dilengkapi pilihan switch mechanical GX terbaik untuk Anda. Dilengkapi report rate 1md, USB passthrough, LIGHTYSNC RGB, dan bahan aluminum-alloy.
TOMBOL KHUSUS
- Kontrol Pencahayaan: FN+F5/ F6/F7
- Game Mode: FN+F8
- Kontrol media: FN+F9/ F10/F11/F12
- Kontrol Volume: FN+ PRTSC/SCRLK/PAUSE
- Tombol FN yang Dapat Diprogram melalui Logitech G HUB
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan