Logitech Earphone G333 Gaming Earphone White 1unit
Rp719.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | G333 |
---|---|
Unit | 1unit |
USB C Adaptor Weight (g) | 6 |
2 Dynamic Driver (mm) | 5.8 + 9.2 |
Frequency Response (Hz) | 20 ~ 20000 |
Impedance (ohm) | 24 ±20% |
Earphone Sensitivity (dB) | 101,6±3 @ 1 kHz SPL |
Microphone Sensitivity (dB) | 42 |
Compatible With | PC, Ponsel, Xbox, Playstation, Nintendo, dll |
System Requirements | Port aux 3,5 mm atau port USB-C |
Kandungan | G333 Gaming Earphone; 3 ukuran ear tip (S, M, L); Dongle USB-C; Tas; Dokumentasi pengguna |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 14 June 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 30 September 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Terbuai dalam game di mana pun kamu bermain. High fidelity audio dan komunikasi yang jelas pada banyak perangkat seperti PC, ponsel, Xbox™, PlayStation® , Nintendo®, dan masih banyak lagi. Konektor 3,5 mm dan adaptor USB-C disertakan.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan