Logitech Driving Force Wheel G29 for Playstation 270x260x278mm 1unit

#Nomor SKU S036586516
Wishlist
Rp4.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number G29
Unit 1unit
Wheel Height (mm) 270
Wheel Width (mm) 260
Wheel Depth (mm) 278
Wheel Weight without cables (g) 2249
Pedals Height (mm) 166
Pedals Width (mm) 427.5
Pedals Depth (mm) 310
Pedals Weight without cables (g) 3099
Wheel spokes material Anodized aluminium
Wheel cover material Hand-stitched leather
Steering shaft material Steel
Shifter paddles material Brushed stainless steel
Mounting clamps material Glass-filled nylon
Pedal frames and arms material Cold rolled steel
Pedal piston sleeves material Polyoxymethylene thermoplastic (POM)
Pedal material Brushed stainless steel
Kandungan Steering wheel; Pedals; Power supply; User documentation
System Requirements PlayStation 5,4,3; Port USB bertenaga; Windows® 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 14 June 2023
Terakhir Diperbaharui 27 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dibuat untuk pengalaman mengemudi yang sempurna dengan dual-motor force feedback, stainless steel paddle shifter, dan kemudi dilapisi kulit sulaman tangan. Pedal di lantai yang dapat disesuaikan memungkinkanmu berakselerasi, rem, dan berganti gigi seolah-olah berada di dalam mobil yang sesungguhnya.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan