Power Pipa Increaser Sambungan Pipa PVC (D-IN) 6x 4inch 1pack(10pcs)
Rp589.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pack(10pcs) |
---|---|
Size (inch) | 6x4 |
Dimension D1 (mm) | 165.9 |
Dimension L1 (mm) | 80 |
Dimension D2 (mm) | 114.5 |
Dimension L2 (mm) | 50 |
Dimension L (mm) | 170 |
Dimension T1 | Min. 6 |
Dimension T2 | Min. 4.7 |
Type | D (IN) |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 14 June 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 01 October 2025 |
Informasi Produk
Kegunaan
Untuk aplikasi air pembuangan.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan