Power Pipa Pipa PVC Power Max AW Type White 12inch (318mm)x4m 1pc
Rp3.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
Color | White |
Outer Diameter (inch) | 12 |
Outer Diameter (mm) | 318 |
Length (m) | 4 |
Thickness (mm) | 12.2 |
Model Pipe | MOF |
Type | AW |
Berat (Kg) | 6.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 14 June 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Untuk aplikasi air bersih bertekanan & air pembuangan.
Tipe AW : diaplikasikan untuk air bertekanan tinggi sampai tekanan kerja 10 bar.
Pipa MOF : Penyambungan antar pipa menggunakan lem PVC (Solvent Cement/SC).
Tipe AW : diaplikasikan untuk air bertekanan tinggi sampai tekanan kerja 10 bar.
Pipa MOF : Penyambungan antar pipa menggunakan lem PVC (Solvent Cement/SC).
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan